ピタッとマルチクロス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971148 品番 PTMX480-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面と裏面にそれぞれ特殊な素材を使用することで、重ねた時に生地同士がくっつく特性を持ったクロスです。その特性を利用してカメラやスマホやタブレット、ノートパソコンなど、様々な形のものを包むのに便利です。裏地はマイクロファイバーとなっており、汚れをきれいにふき取ることが出来ます。生地の汚れは洗濯して繰り返しお使いいただけます。

用途清掃 材質ポリエステル100% 寸法(mm)480×480 イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする