レンズクリーニングキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971157 品番ODKK-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケース一体型クリーニングスプレー&マイクロファイバークロスのキットです。 液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。 拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。

用途清掃 付属品クロス、カラビナ 寸法(mm)クロス:143×153 質量(g)50 内容量(mL)8 主成分精製水、界面活性剤、防腐剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする