K-FST-M カメラバッグ king 81971245 K-FST-M カメラバッグ king 81971245 K-FST-M カメラバッグ king 81971245 K-FST-M カメラバッグ king 81971245

カメラバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971245 品番 K-FST-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

キャンバス素材を使用したスタンダードタイプのカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが大小2枚ずつあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。

用途カメラ機材収納 材質キャンバス 質量(g)850 外寸(mm)320×160×220 内寸(mm)260×110×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする