カメラバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971254 品番 K-FST-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャンバス素材を使用したスタンダードタイプのカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが大小2枚ずつあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。

用途カメラ機材収納 材質キャンバス 質量(g)1100 外寸(mm)350×230×250 内寸(mm)300×170×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする