K-AWB-01 カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971306 K-AWB-01 カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971306 K-AWB-01 カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971306 K-AWB-01 カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971306

カメラバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971306 品番K-AWB-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小型ミラーレスカメラの収納に最適なカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが1枚あり、機材に合わせて位置を調整可能。収納口が巾着状になっており状況に応じて素早く開け閉めを行うことができます。

用途カメラ機材収納 材質ナイロン ブラック 質量(g)400 外寸(mm)230×120×180 内寸(mm)200×100×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする