K-PC-2 プラスチッククランプ king(撮影・写真用品) 81971455 K-PC-2 プラスチッククランプ king(撮影・写真用品) 81971455 K-PC-2 プラスチッククランプ king(撮影・写真用品) 81971455 K-PC-2 プラスチッククランプ king(撮影・写真用品) 81971455 K-PC-2 プラスチッククランプ king(撮影・写真用品) 81971455

プラスチッククランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971455 品番K-PC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。

用途プラスチッククランプ 材質プラスチック 質量(g)38 製品サイズ(mm)65×39×29 耐荷重(g)800 有効挟み幅(mm)17〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする