K-MGS-4S マグネットスタンドセット king(撮影・写真用品) 81971577 K-MGS-4S マグネットスタンドセット king(撮影・写真用品) 81971577 K-MGS-4S マグネットスタンドセット king(撮影・写真用品) 81971577 K-MGS-4S マグネットスタンドセット king(撮影・写真用品) 81971577 K-MGS-4S マグネットスタンドセット king(撮影・写真用品) 81971577

マグネットスタンドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971577 品番K-MGS-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。

用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影 寸法(mm)66×50 耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平) 取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする