K-MA-S マジックアーム king 81971586 K-MA-S マジックアーム king 81971586 K-MA-S マジックアーム king 81971586 K-MA-S マジックアーム king 81971586 K-MA-S マジックアーム king 81971586

マジックアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971586 品番K-MA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モニターやライト等の固定に便利なマジックアームです。 両端部が1/4インチネジとなっており、装着するアクセサリーを好きな位置に固定できます。 中央の角度調整ノブを締め付けるだけで、両側の間接部が同時に固定されます。

用途モニターやライト等の固定 付属品六角レンチ 材質アルミニウム 質量(g)34 アーム長さ(mm)15 耐荷重(g)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする