曜日別特売
CDM2E25-100Z1-XC4A CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 81971657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81971657
品番
CDM2E25-100Z1-XC4A
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
取付支持形式
クレビス一体基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
耐粉塵仕様 ルブリテーナ2個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする