PFH-01 カメラクーラー king(撮影・写真用品) 81971814 PFH-01 カメラクーラー king(撮影・写真用品) 81971814 PFH-01 カメラクーラー king(撮影・写真用品) 81971814 PFH-01 カメラクーラー king(撮影・写真用品) 81971814 PFH-01 カメラクーラー king(撮影・写真用品) 81971814

カメラクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971814 品番PFH-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。半導体冷却技術「ペルチェ式ユニット」の採用により高効率な冷却を実現しました。発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。

用途カメラの冷却 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)102 対応機種バリアングル液晶サイズがW70×H50mm以内【取り付けアタッチメント】ZVE1/D:SONY a7M4/ZVE1/a6700/a7C2/、ZVE10/D:SONY ZV-E10/ZV1/a7C/FX30、X-T4/D:Fuji XT4/Canon R5、R6/D:Canon R6/R7 入力DC 5V/2A 騒音値(dB)(動作騒音)26 温度調節範囲(℃)ギア:12〜30(冷却温度を設定可能) 本体サイズ(mm)70×50×21 電源供給USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする