クイックリリースアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971866 品番SPIDER-CRAB-SC-QRA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。

用途クイックリリースアダプター 寸法(mm)32×28×28 質量(g)40 対応機種取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32 適応アクセサリ1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする