オリエンタル紙業
オリエンタル紙業の ラップ・消耗品・食品包材
オリエンタル紙業の 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
オリエンタル紙業の 紙エプロン/不織布エプロン
紙エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
81971873
品番
中 S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い勝手の良い紙エプロンです。
色
白
材質
紙
サイズ
中
短辺(mm)
380
長辺(mm)
530
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。