クイックリリースシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971875 品番SEASTARS-Q1S-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。

用途クイックリリースシステム 材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼 寸法(mm)111×32.5 質量(g)248 最大積載荷重(kg)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする