SPIDER-CRAB-VS-146 サクションカップ IFOOTAGE 81971954 SPIDER-CRAB-VS-146 サクションカップ IFOOTAGE 81971954 SPIDER-CRAB-VS-146 サクションカップ IFOOTAGE 81971954 SPIDER-CRAB-VS-146 サクションカップ IFOOTAGE 81971954 SPIDER-CRAB-VS-146 サクションカップ IFOOTAGE 81971954

サクションカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)146×146×59 注文コード81971954 品番SPIDER-CRAB-VS-146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。

用途サクションカップ 材質アルミニウム合金、ゴム 寸法(mm)146×146×59 質量(g)480 耐荷重(kg)垂直:30 取付ねじ径(inch)1/4、3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする