SPIDER-CRAB-PC-01 パイプクランプ IFOOTAGE 81971970 SPIDER-CRAB-PC-01 パイプクランプ IFOOTAGE 81971970 SPIDER-CRAB-PC-01 パイプクランプ IFOOTAGE 81971970 SPIDER-CRAB-PC-01 パイプクランプ IFOOTAGE 81971970 SPIDER-CRAB-PC-01 パイプクランプ IFOOTAGE 81971970

パイプクランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971970 品番SPIDER-CRAB-PC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SPIDER CRAB マジックアームと組み合わせて様々な場所に取り付け可能なパイプクランプです。

用途パイプクランプ 材質アルミニウム合金、ステンレス 寸法(mm)67×86×25 取付ねじ径(inch)1/4、3/8 クランプ取付幅(mm)Φ20〜48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする