SPIDER-CRAB-LT2-3.5 マジックアーム IFOOTAGE 81971979 SPIDER-CRAB-LT2-3.5 マジックアーム IFOOTAGE 81971979 SPIDER-CRAB-LT2-3.5 マジックアーム IFOOTAGE 81971979 SPIDER-CRAB-LT2-3.5 マジックアーム IFOOTAGE 81971979 SPIDER-CRAB-LT2-3.5 マジックアーム IFOOTAGE 81971979

マジックアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)垂直4、水平3 注文コード81971979 品番SPIDER-CRAB-LT2-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

撮影に便利なマジックアーム.中央関節部のネジ1つの調節で両アームの角度とコールドシューアダプター部、1/4インチネジ部の両ボールヘッドを固定でき、素早く好みの角度で固定できるマジックアームです。撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。

用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼 質量(g)266 耐荷重(kg)垂直4、水平3 アーム長さ(mm)短い方:50.8、長い方:88.9 収納寸法(mm)125×68×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする