SPIDER-CRAB-MA3-4 マジックアーム IFOOTAGE 81971997 SPIDER-CRAB-MA3-4 マジックアーム IFOOTAGE 81971997 SPIDER-CRAB-MA3-4 マジックアーム IFOOTAGE 81971997 SPIDER-CRAB-MA3-4 マジックアーム IFOOTAGE 81971997 SPIDER-CRAB-MA3-4 マジックアーム IFOOTAGE 81971997

マジックアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)垂直4、水平3 注文コード81971997 品番SPIDER-CRAB-MA3-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

撮影に便利なマジックアームです。中央にある一つのノブで自由な角度に調整ができ、撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。両端にバックルロックが付いた2つのクイックリリースヘッドが装備されており、アクセサリをすばやく取り付けることができます。クイックリリースアダプタは、落下を防止する2重ロックシステムと回転防止機構を備えた、機能的システムです。

用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼 質量(g)380 耐荷重(kg)垂直4、水平3 アーム長さ(mm)短い方:76.2、長い方:101.6 収納寸法(mm)127×100×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする