FOTOPRO
FOTOPROの カメラ・ビデオカメラ
FOTOPROの カメラアクセサリ
FOTOPROの カメラバッグ
カメラバックパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81972085
品番
TS-01-PRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
薄型の高弾性EVA素材を採用し、耐衝撃性と収納力を両立したバックパックです。また、背中部分にはノートパソコン、タブレットがそれぞれ収納なポケットがついています。
用途
カメラ、レンズ収納
付属品
レインカバー
寸法(mm)
(内部)240×120×410
質量(kg)
1.25
外形(mm)
280×210×430
生地
1680D耐摩耗性防水生地