APEXEL
APEXELの 光学測定器
APEXELの 単眼鏡/双眼鏡
APEXELの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
光学機器接続アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81972110
品番
APL-F002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
双眼鏡や望遠鏡にスマートフォンを取り付けて撮影することができるアダプターです。双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープの他、多くの光学機器を取り付けることができます。
用途
旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
119×67×45
外径(Φmm)
対応アイピース:23〜50
対象
使用:双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープ及び多くの光学機器
適合寸法(mm)
【スマートフォン】66〜95