キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロンプロ スポンジたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
81972345
品番
A-530 MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐久性抜群のハードタイプです。泡立ちが良く、繊維がちぎれにくいので、がんこな汚れ落としに。
材質
ナイロン(研磨粒子入)
厚さ(mm)
36
短辺(mm)
75
長辺(mm)
115
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応