動画撮影用ミニクレーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81972417 品番M1-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。

用途動画撮影用ミニクレーン 付属品キャリングケース 長さ(mm)(格納時)970 質量(g)3800 耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む) 対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応 アーム寸法(mm)径Φ43×40 可動範囲(mm)(上下)2000 半径(Φmm)(可動)1200
注意
※雲台の形状により一部取付けできない三脚があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする