905421 LEDビュアー フジカラー 81972487 905421 LEDビュアー フジカラー 81972487 905421 LEDビュアー フジカラー 81972487 905421 LEDビュアー フジカラー 81972487

LEDビュアー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81972487 品番905421
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

持ち運びにも便利な軽量・薄型LEDビュアー。光源に国産の高演色LED を採用し省電力、携帯性を兼ね備えたLEDビュアーです。 フィルムの確認やフィルムデジタイズ時の光源に最適な4×5サイズです。

用途フィルムの確認など 材質(照明表面)アクリル 寸法(mm)(照明面)127×100 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)186×111×13 消費電力(W)0.7 電源単4アルカリ乾電池3本又はACアダプター4.2V0.5A(別売) 相関色温度(K)4740〜5310 光源国産光演色白色LED ランプ寿命約50000時間 演色指数(Ra)95 輝度(cd/m2)(平均)約800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする