A-20S-EV 中型三脚 king 81972548 A-20S-EV 中型三脚 king 81972548 A-20S-EV 中型三脚 king 81972548 A-20S-EV 中型三脚 king 81972548

中型三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972548 品番A-20S-EV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。

用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース 質量(g)950 段数脚:4段 耐荷重(kg)2 縮長(mm)465 収納寸法・高さ(mm)495 伸長(mm)1500
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:60〜85mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする