K-BE-SHOT 俯瞰撮影スタンド king(撮影・写真用品) 81972557 K-BE-SHOT 俯瞰撮影スタンド king(撮影・写真用品) 81972557 K-BE-SHOT 俯瞰撮影スタンド king(撮影・写真用品) 81972557 K-BE-SHOT 俯瞰撮影スタンド king(撮影・写真用品) 81972557

俯瞰撮影スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972557 品番K-BE-SHOT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。

用途撮影スタンド 寸法(mm)スタンド:270×235×235 質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110 パイプ径(Φmm)最大18.5 対応寸法(mm)スマホホルダー:60〜85 ポール長(mm)(伸縮ポール)285〜450
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:60〜85mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする