K-MPS176 モノポッドスタンド king(撮影・写真用品) 81972566 K-MPS176 モノポッドスタンド king(撮影・写真用品) 81972566 K-MPS176 モノポッドスタンド king(撮影・写真用品) 81972566 K-MPS176 モノポッドスタンド king(撮影・写真用品) 81972566

モノポッドスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972566 品番K-MPS176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。

用途スタンド付き一脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 質量(g)950 段数(一脚)4段、(三脚)2段 最大積載荷重(kg)2 縮長(mm)660 収納寸法・長さ(mm)全長400 伸長(mm)1760
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:60〜85mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする