ビデオ雲台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972575 品番KOMODO-K5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。

用途ビデオ雲台 仕様(カウンターバランス力)2.4kg 高さ(mm)106 質量(g)820 耐荷重(kg)5 ベース径(Φmm)65 ねじ穴UNC 3/8-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする