IFOOTAGE
IFOOTAGEの カメラ・ビデオカメラ
IFOOTAGEの 一脚/三脚
IFOOTAGEの 一脚
ラウンドベース一脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81972654
品番
COBRA2-RB-A200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途
ラウンドベース一脚
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.71
直径(Φmm)
(ラウンドベース)200
段数
3段
最大積載量(kg)
10
縮長(mm)
270
伸長(mm)
560