X-AIRFLY-VIDEO ビデオ三脚 FOTOPRO 81972715 X-AIRFLY-VIDEO ビデオ三脚 FOTOPRO 81972715 X-AIRFLY-VIDEO ビデオ三脚 FOTOPRO 81972715 X-AIRFLY-VIDEO ビデオ三脚 FOTOPRO 81972715 X-AIRFLY-VIDEO ビデオ三脚 FOTOPRO 81972715

ビデオ三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972715 品番X-AIRFLY-VIDEO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)

用途ビデオ三脚 質量(kg)1.36 段数5段 耐荷重(kg)4.5 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)468 伸長(mm)1640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする