X-AIRFLY-MAX-VIDEO-GY ビデオ三脚 FOTOPRO 81972724 X-AIRFLY-MAX-VIDEO-GY ビデオ三脚 FOTOPRO 81972724 X-AIRFLY-MAX-VIDEO-GY ビデオ三脚 FOTOPRO 81972724 X-AIRFLY-MAX-VIDEO-GY ビデオ三脚 FOTOPRO 81972724 X-AIRFLY-MAX-VIDEO-GY ビデオ三脚 FOTOPRO 81972724

ビデオ三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972724 品番X-AIRFLY-MAX-VIDEO-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)

用途三脚 質量(kg)1.36 段数4段 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)505 伸長(mm)1660、(一脚時)1788

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする