セイコー
セイコーの ラップ・消耗品・食品包材
セイコーの 弁当小物
セイコーの アルミ・紙・フードケース
ラミケースOPP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81972808
品番
4F バラン山型柄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
食に彩りと楽しさが広がります。 お弁当や水饅頭などにどうぞ。
底径(Φmm)
30
高さ(mm)
20
材質
OPP
直径(Φmm)
70
耐用温度(℃)
-50〜130