X-GO-E 中型三脚 FOTOPRO 81972828 X-GO-E 中型三脚 FOTOPRO 81972828 X-GO-E 中型三脚 FOTOPRO 81972828 X-GO-E 中型三脚 FOTOPRO 81972828 X-GO-E 中型三脚 FOTOPRO 81972828

中型三脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81972828 品番 X-GO-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。

用途三脚 質量(g)980 段数5段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)22 最低高さ(mm)346 収納寸法・長さ(mm)360 伸長(mm)1521

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする