X-GO-MAX-E 中型三脚 FOTOPRO 81972837 X-GO-MAX-E 中型三脚 FOTOPRO 81972837 X-GO-MAX-E 中型三脚 FOTOPRO 81972837 X-GO-MAX-E 中型三脚 FOTOPRO 81972837 X-GO-MAX-E 中型三脚 FOTOPRO 81972837

中型三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81972837 品番 X-GO-MAX-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。

用途三脚 質量(kg)1.5 段数4段 耐荷重(kg)12 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)467 収納寸法・長さ(mm)475 伸長(mm)1705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする