HR-PRO 中型三脚 FOTOPRO 81972846 HR-PRO 中型三脚 FOTOPRO 81972846 HR-PRO 中型三脚 FOTOPRO 81972846 HR-PRO 中型三脚 FOTOPRO 81972846 HR-PRO 中型三脚 FOTOPRO 81972846

中型三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81972846 品番HR-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。

用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする