king
kingの 掲示用品
kingの ディスプレイ用品
kingの フォトフレーム/写真立て
ピン缶バッジフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973318
品番
130-WH-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お気に入りのピンバッジや缶バッジを可愛くディスプレイできます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
マグネット(2ヶ)
材質
(前面板)アクリル
色
ホワイトピンク
質量(g)
240
外寸(mm)
158×158×37
内寸(mm)
118×118×24