king
kingの 掲示用品
kingの ディスプレイ用品
kingの フォトフレーム/写真立て
ピン缶バッジフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973336
品番
B5-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
お気に入りのピンバッジや缶バッジを可愛くディスプレイできます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
マグネット×4、吊り紐、スタンド棒
材質
(前面板)アクリル
色
ブラック
質量(g)
450
外寸(mm)
285×210×37
内寸(mm)
245×170×24