氷カップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード81973343 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かき氷用の可愛いカップです。両面PE加工で、強度がより高くなりました。

材質パルプ100% 容量(mL)400 直径(Φmm)95 高さ(mm)92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-20
用途:
内側の匂い
長峰製茶株式会社 様 (飲食業)

かき氷にすれば気にならないかもしれませんが、飲み物等を入れた際、内側のコーティングの匂いが独特で、酸っぱいような気がします。
前に使ったカップではこんなコーティングがなかっただけに、とても残念です。

対象商品:
81973343
2022-08-01
用途:
カキ氷時
飲食業

ペンギン模様が可愛く子供達に喜んでもらっています。

対象商品:
81973343
2019-08-08
用途:
夏休みの子供会のイベント
卸売・小売業

サイズも小学生が食べるのには十分で、コスパも良かった

対象商品:
81973343
2018-07-09
用途:
熱中症対策で活躍中
株式会社横河ブリッジ 様

10:00 3:00の休憩中にかき氷で楽しんでます。
熱中症対策で活躍中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする