ウェットおしぼり

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード81973368 品番平型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強度のあるメッシュ調仕上げです。高級感のある厚手パール調フィルムを使用。材質にこだわり、45gの厚手のものを使用しました。

寸法(mm)200×250 材質不織布 短辺(mm)200 長辺(mm)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
飲食店おしぼり
禾乃登 様 (飲食業)

中身もしっかりして使いやすいです
光沢がないバージョンも作ってほしいです

2024-11-05
用途:
店舗でのお客様提供用
有限会社マリンブルー 様 (飲食業)

平型でこの厚さのおしぼりがなかなか無いため、リピートしています。
乾燥しにくく、使いやすくて満足しています。

対象商品:
81973368
2024-02-03
用途:
飲食店
GReenRoom 様 (飲食業)

飲食店で使っておりますがサイズもよく
しっかり拭ける
値段も丁度良くリピートさせていただきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする