曜日別特売
CTB500N2X22D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所 81973425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

増締め検査用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973425
品番
CTB500N2X22D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

用途
増締め検査用
精度(%)
±1
全長(mm)
949
最大トルク時の手力(N)
549.5N・m
使用温度範囲(℃)
0~40
連続使用時間(時間)
約20
電源
ニッケル水素電池
表示
7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm
データ出力
RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力
トルク測定範囲(N・m)
最小~最大:100~500
データメモリ
999データ(M-2の時は99データ)
主な用途
増締め検査用
最小目盛(N・m)
0.5
充電時間(時間)
約3.5
電池残量表示
4段階
合否判定
LED:2色(青・赤)
負荷方向
左右
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする