エコノミーストロー KS

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード81973675 品番袋入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

袋入りのシンプルで使いやすいストローです。

商品タイプストレートストロー 入数(個)500 長さ(mm)180 直径(Φmm)4.5 外装あり 材質ストロー:PP、袋:紙
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
IT点呼時のアルコールチェッカーに取付

IT点呼時のアルコールチェッカーに取り付けるために購入しました。
太さも丁度良いので継続して使用しています。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
喫茶店使用
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

昨今の海洋投棄問題からプラスチック製品の排除で今まで仕入れていた先に「今後は紙ストロ−しか扱わない」と言われてコスト面から本商品を購入。当地では、プラスチックは焼却場で生ゴミの焼却時の燃焼促進剤としてつかわれているので投棄されません。

対象商品:
81973675
2024-03-20
用途:
カフェにて使用
コロラド三ノ輪 様 (飲食業)

標準的なストローです。割引の時に注文すれば価格も最安値に近いです。

対象商品:
81973675
2022-05-06
用途:
アルコール検知器で使用
医療・福祉・介護関連業

運転時のアルコール検知器で利用するために購入しました。
ですので、本当に一瞬使うだけですので、安さ最優先。
あちこちのサイトを調べましたが、この製品が圧倒的に安かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
81973675
2021-03-13
用途:
店舗でお客様用に
ネルヘン 様 (飲食業)

ごくごく普通のストローです
しかも安いです
使用禁止になるまではつかいます
代替え品は高いしイマイチ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする