曜日別特売
091103 893 ビットホルダー(マグネット付) Wera 81973879

091103 893 ビットホルダー(マグネット付) Wera 81973879
091103 893 ビットホルダー(マグネット付) Wera 81973879

893 ビットホルダー(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81973879
品番
091103
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダーは、エクステンションとして使用できます。6.35mm六角差込(DIN ISO 1173-C6.3準拠)の取付ビット用汎用ホルダーです。ステンレススリーブにより耐食性を備えています。

用途
6.35mm六角(DIN ISO 1173-F6.3準拠)の電動ドライバーに適用
軸径(Φmm)
10.5
寸法(mm)
75×11×11
品番
5091103001
質量(g)
26
刃長(mm)
75 (3")
取付寸法
1/4" / 【工具本体側】1/4"
差込角(inch)
1/4” (6.35mm)
注意
※8009 Zyklop Pocket セット2(004281)に含まれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする