曜日別特売
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958

004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958
004022 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット Wera 81973958

8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81973958
品番
004022
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"4×23mm(003501)×1本・4.5×23mm(003502)×1本・5×23mm(003503)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・9×23mm(003508)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチック製スリーブにより、肌触りが良く表面の損傷を防ぎます。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケットをしっかり取り付けられるボタン付きで、正逆切り替えレバー付きで便利です。首振りエクステンションバーは15°で固定可能です。Twist to unlockシステムにより、ツールを安全に保管しながら簡単に取り出せます。。丈夫な布製ボックスが表面の損傷を防ぎます。Wera 2goに取り付け可能です。

寸法(mm)
190×115×70
品番
5004022001
質量(g)
718
角度(°)
【戻り】4.5
差込角(inch)
1/4” (6.35mm)
ギア数
80歯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする