005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010

005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010
005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010
005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010
005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010
005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010
005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010
005542 8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ) Wera 81974010

8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81974010
品番
005542
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。

寸法(mm)
200×115×58
品番
5005542001
質量(g)
823
角度(°)
【戻り】4.5
差込角(inch)
1/4” (6.35mm)
ギア数
80歯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする