ホイルケース厚手

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500枚) 高さ(mm)22 注文コード81974497 品番小判D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

厚手タイプのホイルケースです。お弁当やおかずにぴったり!用途に合わせてサイズをお選び下さい。

高さ(mm)22 材質アルミニウム箔 厚さ(μm)25 底寸法(mm)75×45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81974497 小判D 00436065 - 東洋アルミケース 小判-D 東洋アルミエコープロダクツ 東洋アルミケース 小判-D 東洋アルミエコープロダクツ 1パック(500枚) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
飲食店 テイクアウト商品用
龍馬軒 様 (飲食業)

飲食店のテイクアウト商品の仕切り用に使用していますが、しっかりと厚みがあり、移動圧でつぶされることなく丈夫です。(細く刻んだ葱入れ)
また、
四角型もスペースが無駄にならず気に入っています。

対象商品:
81974515
2020-03-07
用途:
鉄板焼きのにんにくホイル焼きに使用
その他業種

もう少しアルミの厚みがあると思いましたが、次回購入は検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする