ペーパークラフト
ペーパークラフトの ラップ・消耗品・食品包材
ペーパークラフトの 紙皿・ドリンク関連商品
ペーパークラフトの カップホルダー
カップホルダー4穴 ミシン目付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81974716
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2個用4個用どちらでも使用できます。底径が70mmまでのカップに対応します。テイクアウトや持ち運び用に便利です。
材質
紙
高さ(mm)
33
短辺(mm)
172
長辺(mm)
195
口径(Φmm)
55〜70