OPP#50パートコート袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード81974768 品番WP-542
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

乾物・干物、干菓子等に最適な袋です。防湿性・透明性に優れ、コスト面でも経済的な、溶剤臭のない水性パートコート袋です。水性パートコートは、従来の油性パートコートに比べ、残留溶剤がないので、気になる臭いが全くありません。 接着力が強いので底ヌケが少ない上、コスト面でも経済的です。

材質OPP 厚さ(mm)0.05 幅(mm)200 高さ(mm)300 テープなし 入数(枚)100

商品説明動画

【1分でわかる】袋の種類 合掌袋について紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする