溝端紙工
松花堂敷懐紙3寸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(200枚)
注文コード
81974935
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
珍味をのせるのにおすすめです。
材質
和紙
サイズ
3寸
色
クリーム
短辺(mm)
90
長辺(mm)
90