Panasonic(パナソニック)
コーナーキャップ
WH4019 10P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
オフグレー
注文コード
81974965
品番
WH4019 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
コンセントプラグをL字方向に変換し、コードを壁面と並行に引き出せるため、家具の裏や狭いスペースでの使用に適す
色
オフグレー
タイプ
コーナーキャップ
定格
15A/125V
端子
巻締端子式
対応コード
平型コード用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意