曜日別特売
WH4019W 10P コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 81974981

コーナーキャップ

商品レビューを投稿する
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
ホワイト
注文コード
81974981
品番
WH4019W 10P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

コンセントプラグをL字方向に変換し、コードを壁面と並行に引き出せるため、家具の裏や狭いスペースでの使用に適す

色
ホワイト
タイプ
コーナーキャップ
定格
15A/125V
端子
巻締端子式
対応コード
平型コード用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする