Panasonic(パナソニック)
ホーム20A埋込コンセント(フル端子)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
81974999
品番
WN1221K 10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
エアコンや電子レンジなど15Aを超える電流が必要な機器向けの高容量コンセントとして使用。フルカラーシリーズに対応し、住宅・店舗・事務所などに広く使用される。
種類
埋込コンセント
極数
2P
シリーズ
フルカラー
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意