D3400 ダブルズームレンズキット BK デジタル一眼レフカメラ D3400 ダブルズームキット Nikon(ニコン) 81975118

D3400 ダブルズームレンズキット BK デジタル一眼レフカメラ D3400 ダブルズームキット Nikon(ニコン) 81975118 D3400 ダブルズームレンズキット BK デジタル一眼レフカメラ D3400 ダブルズームキット Nikon(ニコン) 81975118

デジタル一眼レフカメラ D3400 ダブルズームキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81975118 品番D3400 ダブルズームレンズキット BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニコンDXフォーマットのエントリーモデル一眼レフカメラ。

有効画素数2416万画素 ブラック 本体質量(g)約395 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR、AF-P Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98 ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター 画面サイズ23.5×15.6 ISO感度設定100〜25600 シャッタースピード1/4000〜30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする